Tuerca de seguridad dentada

Ref.: 038700054
Ver todas las versiones
TUERCA-FLG-SER-SIDIN6923-A4-(GL615)-M4

Descripción

TUERCA-FLG-SER-SIDIN6923-A4-(GL615)-M4
Tuerca de seguridad dentada
Similar a DIN 6923, acero inoxidable A4, Gleitmo 615, con dientes de bloqueo

DIN 6923 se ha retirado y se ha sustituido por la norma EN 1661. Hay cierta similitud (rosca fina retirada | El ancho de llave para el tamaño M10 cambió de 15 mm a 16 mm).

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Material

A4
Más Información

Diámetro de la brida

10 mm
Más Información

Superficie

GL615
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diseño

Con brida
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

8 mm
Más Información

Collar/brida

Sí
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

80
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Dientes de bloqueo
Más Información

Anchura entre esquinas

7.66 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

DIN

6923 similar
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.600 g
Más Información

Altura

4 mm
Más Información

Normas

DIN 6923 similar
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información
Scroll to top