Arandelas planas: serie grande

Ref.: 51501014
Ver todas las versiones
WSH-ISO7093/1-A4-200HV-4

Descripción

WSH-ISO7093/1-A4-200HV-4
Arandelas planas: serie grande
ISO -1 acero inoxidable A4, 200 HV
Sustituye a la norma DIN 9021

Clase de producto

A
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Versión grande
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M4
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Grosor

1.1 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.725 g
Más Información

Diámetro interno

4.3 mm
Más Información

ISO

7093-1
Más Información

Normas

ISO 7093-1
Más Información
Scroll to top