Tornillo tapón de hexágono interior con cabeza baja

Ref.: 008571020
Ver todas las versiones
TOR-DIN7984-010.9-7-M10X20

Descripción

TOR-DIN7984-010.9-7-M10X20
Tornillo tapón de hexágono interior con cabeza baja
DIN 7984, acero 10.9, sin recubrimiento

Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 898-1

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

20 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal baja
Más Información

Diámetro de la cabeza

16 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS7
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

DIN

7984
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

6 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

4.5 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

55.5 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ I10I
Más Información

Min. resulting pre-load force

16.7 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

010.9
Más Información

Max. resulting pre-load force

33.3 kN
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.830 g
Más Información

Normas

DIN 7984
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

16,7-33,3 kN
Más Información
Scroll to top