Perno hexagonal con vástago

Ref.: 005110 130
Ver todas las versiones
TOR-DIN931-8.8-LL17-M10X130

Descripción

TOR-DIN931-8.8-LL17-M10X130
Perno hexagonal con vástago
DIN 931, acero 8.8, sin recubrimiento

La DIN 931 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4014. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

32 mm
Más Información

ISO de referencia

4014
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

931
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Altura de la cabeza

6.4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

49 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

14.8 kN
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

29.6 kN
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.687 g
Más Información

Normas

DIN 931
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

14,8-29,6 kN
Más Información
Scroll to top