ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.
Material |
A2 |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
28 mm |
Longitud |
50 mm |
DIN de referencia |
912 |
Tipo de cabeza |
Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R |
Diámetro de la cabeza |
13 mm |
Accionamiento interno |
HS6 |
Tipo de rosca |
M |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Clase de producto |
A |
Índice de resistencia a la corrosión |
CRC II |
Altura de la cabeza |
8 mm |
Superficie |
PL |
Profundidad de accionamiento |
4 mm |
Par de apriete al 90 % del límite elástico |
19.5 Nm |
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tuerca que debe usarse con clase de resistencia |
≥ 70 |
Min. resulting pre-load force |
6.4 kN |
Arandela que debe usarse con nivel de dureza |
≥ 200 HV |
Clase de propiedad |
70 |
Max. resulting pre-load force |
12.7 kN |
Paso |
1.25 mm |
Código del sistema armonizado |
73181562900 |
Peso del producto (por artículo) |
23.420 g |
ISO |
4762 |
Normas |
ISO 4762 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Fuerza de precarga resultante mínima/máxima |
6,4-12,7 kN |
Catálogo General |
0094850 |
Ficha Técnica |
32406437.pdf |
Ficha Técnica |
539476914.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_00948__50 |