ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados. Resistencia A2-70 hasta la medida nominal M24 incluida | resistencia A2-50 por encima de la medida nominal M27
Condiciones de período de protección contra la corrosión |
de acuerdo con DIN EN ISO 9227 |
Material |
A2 |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
22 mm |
Longitud |
40 mm |
DIN de referencia |
931 |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Tipo de rosca |
M |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Diámetro del vástago |
8 mm |
Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS13 |
Corrosion resistance class |
CRC II |
Altura de la cabeza |
5.3 mm |
Superficie |
PL |
Tightening torque 90% yield strength |
19 Nm |
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Diámetro nominal |
8 mm |
Nut to be used with strength class |
≥ 70 |
Min. resulting pre-load force |
6.4 kN |
Ancho de llave |
13 mm |
Disc with hardness to be used |
≥ 200 HV |
Clase de propiedad |
70 |
Max. resulting pre-load force |
12.7 kN |
Paso |
1.25 mm |
Código del sistema armonizado |
73181570980 |
Peso del producto (por artículo) |
19.000 g |
ISO |
4014 |
Normas |
ISO 4014 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Min./max. resulting pre-load force |
6,4-12,7 kN |
Catálogo General |
0095840 |