TOR-ISO4014-A2/70-LL13-M8X160 Perno hexagonal con vástago ISO 4014, acero inoxidable A2-50 y A2-70, plano
ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados. Resistencia A2-70 hasta la medida nominal M24 incluida | resistencia A2-50 por encima de la medida nominal M27
https://www.wurth.es/tor-iso4014-a2-70-ll13-m8x16000958 160TOR-ISO4014-A2/70-LL13-M8X160TOR-ISO4014-A2/70-LL13-M8X160<br>Perno hexagonal con vástago<br>ISO 4014, acero inoxidable A2-50 y A2-70, plano<br><P>ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados. Resistencia A2-70 hasta la medida nominal M24 incluida | resistencia A2-50 por encima de la medida nominal M27</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1334212.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1334212.jpg07147200200714720060089312308932430505150000108464381608043100804048010800404701008038700008032298036906851620004080893110011453790480714730060/Todas las categorías/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de cabeza hexagonal/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de cabeza hexagonal/TORNILLO, CABEZA HEXAGONAL CON EJE, DIN 931 y ISO 40142024-03-12T03:34:59+0000