TOR-ISO10642-08.8-8-(A2K)-M12X20 Tornillo avellanado con cabeza hueca hexagonal ISO 10642, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)
La ISO 10642 sustituye a la norma DIN 7991 | Existen ciertas similitudes (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Ø nominales M18, M22, M24 se han omitido | el acero inoxidable se ha eliminado | clases de resistencia 10.9 y 12.9 han sido agregadas).
Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza; véase la DIN EN ISO 898-1
https://www.wurth.es/tor-iso10642-088-8-a2k-m12x20008712 20TOR-ISO10642-08.8-8-(A2K)-M12X20TOR-ISO10642-08.8-8-(A2K)-M12X20<br>Tornillo avellanado con cabeza hueca hexagonal<br>ISO 10642, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)<br><P>La ISO 10642 sustituye a la norma DIN 7991 | Existen ciertas similitudes (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Ø nominales M18, M22, M24 se han omitido | el acero inoxidable se ha eliminado | clases de resistencia 10.9 y 12.9 han sido agregadas).</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza; véase la DIN EN ISO 898-1</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/32734673.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/32734673.jpg0714720101071472010008931230893243050069411702551500000125149120413112039401203179125162000212071473010103792120714730100/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza avellanada/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza avellanada/Tornillos hexágono interno avellanado DIN 79912024-02-16T20:02:20+0000