ARN-ISO7093-1-200HV-(A2K)-12 Arandela plana, gran diámetro exterior ISO 7093-1, acero 200 HV cincado, pasivado azul (A2K)
Arandela de gran diámetro exterior
Dureza mín. 200 HV
La norma DIN 9021 ha sido retirada y sustituida por la norma internacional DIN EN ISO 7093-1.
Los tamaños nominales 2,5 y 7 ya no se incluyen en DIN EN ISO 7093-1 y, por lo tanto, siguen siendo válidos como DIN 9021.
Los diámetros de llave M10, M12, M14 y M22 de la norma DIN EN ISO 4014 se han modificado conforme a la norma DIN 931. Por consiguiente, los productos con estos diámetros cumplen tanto con la norma DIN 931 como con la DIN EN ISO.
https://www.wurth.es/arandela-iso7093-1-200hv-a2k-12-505150000012ARN-ISO7093-1-200HV-(A2K)-12ARN-ISO7093-1-200HV-(A2K)-12<br>Arandela plana, gran diámetro exterior<br>ISO 7093-1, acero 200 HV cincado, pasivado azul (A2K)<br><ul><li>Arandela de gran diámetro exterior</li><li>Dureza mín. 200 HV</li></ul><br><P>La norma DIN 9021 ha sido retirada y sustituida por la norma internacional DIN EN ISO 7093-1.</P><br/><br/><P>Los tamaños nominales 2,5 y 7 ya no se incluyen en DIN EN ISO 7093-1 y, por lo tanto, siguen siendo válidos como DIN 9021.</P><br/><br/><P>Los diámetros de llave M10, M12, M14 y M22 de la norma DIN EN ISO 4014 se han modificado conforme a la norma DIN 931. Por consiguiente, los productos con estos diámetros cumplen tanto con la norma DIN 931 como con la DIN EN ISO.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/56078.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/56078.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas/Arandela grande1708113647000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!