TOR-ISO10642-08.8-10-(A2K)-M16X20 Tornillo avellanado con cabeza hueca hexagonal ISO 10642, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)
La ISO 10642 sustituye a la norma DIN 7991 | Existen ciertas similitudes (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Ø nominales M18, M22, M24 se han omitido | el acero inoxidable se ha eliminado | clases de resistencia 10.9 y 12.9 han sido agregadas).
Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza; véase la DIN EN ISO 898-1
https://www.wurth.es/tor-iso10642-08-8-10-a2k-m16x20008716 20TOR-ISO10642-08.8-10-(A2K)-M16X20TOR-ISO10642-08.8-10-(A2K)-M16X20<br>Tornillo avellanado con cabeza hueca hexagonal<br>ISO 10642, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)<br><P>La ISO 10642 sustituye a la norma DIN 7991 | Existen ciertas similitudes (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Ø nominales M18, M22, M24 se han omitido | el acero inoxidable se ha eliminado | clases de resistencia 10.9 y 12.9 han sido agregadas).</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza; véase la DIN EN ISO 898-1</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/32734673.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/32734673.jpg071471 2607147203000714720400089312308932430500694117031515000001604131160394016031791603690416516200021603792160714730300/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza avellanada/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza avellanada/Tornillos hexágono interno avellanado DIN 79912024-09-16T00:52:02+0000