Avellanador cónico, anillo amarillo/azul, HSS de 90°

Ref.: 0694117031
Ver todas las versiones
AVELLANADOR AZUL Y AMARILLO HSS D31MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AVELLANADOR AZUL Y AMARILLO HSS D31MM
Avellanador cónico, anillo amarillo/azul, HSS de 90°
DIN 335 C
Especialmente adecuado para el procesamiento de aceros convencionales, fundición de hierro y metales no ferrosos (aluminio, cobre, aleaciones de aluminio y plásticos).

Avellanado y desbarbado sin rebabas ni vibraciones

Avellanador cónico de precisión con tres filos de corte, rectificado con precisión

Geometría optimizada para herramientas de mano

Menos esfuerzo, y mejor calidad de avellanado y eliminación de virutas en comparación con los avellanadores cónicos convencionales

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Velocidad mínima

10 m/min
Más Información

Material

HSS
Más Información

Longitud

71 mm
Más Información

Formulario

C
Más Información

Ángulo de avellanado

90 grados
Más Información

Velocidad máxima

15 m/min
Más Información

DIN

335
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio)Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAluminioBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, reforzados con fibra de aramidaPlásticos, reforzados con fibra de vidrioPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Diámetro de la punta

4.2 mm
Más Información

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

31.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

2 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Sin revestimiento
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Número de revoluciones mínimo

100 U/min(rpm)
Más Información

Máxima velocidad de rotación

150 U/min(rpm)
Más Información

Calidad de avellanado (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Velocidad de avellanado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M16
Más Información

Comportamiento de avellanado (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

31.0 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAluminioMetal colado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

88.200 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Normas

DIN 335
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo

100-150 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad mínima/máxima

10-15 m/min
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0694117031

Ficha Técnica

32405334.pdf
Scroll to top