Tornillo de cabeza hexagonal con caña

Ref.: 005968 55
Ver todas las versiones
TOR-HEX-ISO4014-8.8U-(TZN)-LL13-M8X55

Descripción

TOR-HEX-ISO4014-8.8U-(TZN)-LL13-M8X55
Tornillo de cabeza hexagonal con caña
ISO 4014, acero 8.8U, galvanizado por inmersión en caliente
  • Fabricado con rosca de menor tamaño en la clase de tolerancia 6AZ (holgura de rosca) antes de aplicar la protección superficial (DIN EN ISO 10684)
  • El tornillo cumple la normativa ISO tras el galvanizado por inmersión en caliente
  • No se debe utilizar con tuercas que tienen una rosca mayor. Esto puede crear problemas de atornillado y puede provocar que la conexión falle

ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

22 mm
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

DIN de referencia

931
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Altura de la cabeza

5.5 mm
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

24 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

9.3 kN
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

8.8U
Más Información

Max. resulting pre-load force

18.6 kN
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.500 g
Más Información

ISO

4014
Más Información

Normas

ISO 4014
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

9,3-18,6 kN
Más Información
Scroll to top