Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal)

Ref.: 0369088
Ver todas las versiones
NUT-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS13-(HDG)-M8

Descripción

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS13-(HDG)-M8
Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal)
ISO 7042, acero 8, galvanizado por inmersión en caliente (hdg)

La norma ISO 7042 sustituye a las normas DIN 980 y DIN 6925 | Hay ciertas similitudes | Se han eliminado las roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 y M39 | Se ha modificado la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Se ha incluido la rosca fina en ISO 10513 | ISO 7042 válida para las clases de resistencia 5, 8, 10, 12.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

DIN de referencia

980
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

11.63 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación solo de metal, 1 pieza
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731816600900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.679 g
Más Información

ISO

7042
Más Información

Normas

ISO 7042
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top