Tornillo extractor (resistencia alta)

Ref.: 0067612010
Ver todas las versiones
TOR-DIN961-10.9-LL19-M12X1,25X100

Descripción

TOR-DIN961-10.9-LL19-M12X1,25X100
Tornillo extractor (resistencia alta)
DIN 961, acero 10.9, sin recubrimiento
Para desmontar con facilidad los tambores de freno de los vehículos comerciales.
  • Los pernos hexagonales especiales hacen que retirar el tambor de freno resulte tarea sencilla y sin complicaciones.
  • Rosca fina métrica hasta la cabeza, de acuerdo con la norma DIN 961, clase de resistencia de acero 10.9, bruñido.
  • Rosca con punta redondeada para evitar daños en el cubo de la rueda y garantizar que el tornillo se puede retirar con facilidad.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

30 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Anchura entre esquinas

21.1 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

961
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Altura de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

128 Nm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 10
Más Información

Min. resulting pre-load force

33.8 kN
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 300 HV
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Max. resulting pre-load force

67.6 kN
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

87.900 g
Más Información

Normas

DIN 961
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

33,8-67,6 kN
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M12 x 1,25
Más Información
Scroll to top