Arandela

Ref.: 464181812
Ver todas las versiones
WSH-ISO7089-ST-300HV-12

Descripción

WSH-ISO7089-ST-300HV-12
Arandela
ISO 7089, acero 300 HV sin recubr.

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

24 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

300 HV
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.550 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

13 x 24 x 2,5 mm
Más Información
Scroll to top