Arandela tensora

Ref.: 0413412
Ver todas las versiones
ARN-SPN-DIN6796-(PHR)-D12

Descripción

ARN-SPN-DIN6796-(PHR)-D12
Arandela tensora
DIN 6796, acero fosfatado

Material

ST
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Adecuado para

Conexiones atornilladas, clase de propiedad 8,8 y 10,9
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

29 mm
Más Información

DIN

6796
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

Altura

3.95 mm
Más Información

Normas

DIN 6796
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0413412
Scroll to top