Perno de cuello cuadrado con punta corta

Ref.: 410381050
Ver todas las versiones
TOR DIN479 08.8 WS10 M10X50

Descripción

TOR DIN479 08.8 WS10 M10X50
Perno de cuello cuadrado con punta corta
DIN 479, acero 8.8, bruñido

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud de la espiga

2.5 mm
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza cuadrada
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Forma de punta

Forma cónica
Más Información

Anchura entre esquinas

13 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado exterior
Más Información

DIN

479
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro de la espiga

7 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Altura de la cabeza

10 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

35 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ I8I
Más Información

Min. resulting pre-load force

11.8 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

08,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

23.7 kN
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181590980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.762 g
Más Información

Normas

DIN 479
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

11,8-23,7 kN
Más Información
Scroll to top