Tornillo Allen

Ref.: 415041085
Ver todas las versiones
TOR-CYL-ISO4762-10.9-(ZFSHL)-M10X85

Descripción

TOR-CYL-ISO4762-10.9-(ZFSHL)-M10X85
Tornillo Allen
ISO 4762, acero, clase de resistencia 10.9, revestimiento de láminas de cinc, plata (ZFSHL)

Los revestimientos de lámina de zinc son recubrimientos de protección contra la corrosión sin cromo (VI) para el montaje de vehículos comerciales, maquinaria de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas que requieren protección frente a la corrosión desde el momento de la fabricación del vehículo.

Resistencia a la corrosión de ZFSHL:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • * Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.
  • La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:

    • Revestimiento de lámina de zinc, con recubrimiento superior, color plata, con lubricación ajustada según el coeficiente de fricción.
    • El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ – 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas

    ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.

    Material

    ST
    Más Información

    Diseño de la rosca

    Rosca parcial
    Más Información

    Compatible con RoHS

    Más Información

    Longitud

    85 mm
    Más Información

    DIN de referencia

    912
    Más Información

    Tipo de cabeza

    Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
    Más Información

    Diámetro de la cabeza

    16 mm
    Más Información

    Accionamiento interno

    HS8
    Más Información

    Tipo de rosca

    M
    Más Información

    Período de protección contra la corrosión

    720 h
    Más Información

    Tipo de accionamiento

    Hexágono interior
    Más Información

    Forma de rosca

    Rosca métrica estándar
    Más Información

    Resistencia a temperatura máxima

    180 °C
    Más Información

    Clase de producto

    A
    Más Información

    Altura de la cabeza

    10 mm
    Más Información

    Superficie

    ZFSHL
    Más Información

    Profundidad de accionamiento

    5 mm
    Más Información

    Par de apriete al 90 % del límite elástico

    69 Nm
    Más Información

    Resistencia a la tracción

    1000 N/mm²
    Más Información

    Diámetro nominal

    10 mm
    Más Información

    Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

    ≥ 10
    Más Información

    Min. resulting pre-load force

    20.8 kN
    Más Información

    Arandela que debe usarse con nivel de dureza

    ≥ 300 HV
    Más Información

    Clase de propiedad

    10,9
    Más Información

    Max. resulting pre-load force

    41.6 kN
    Más Información

    Paso

    1.5 mm
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    73181569980
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    58.500 g
    Más Información

    ISO

    4762
    Más Información

    Normas

    ISO 4762
    Más Información

    Tipo de rosca x diámetro nominal

    M10
    Más Información

    Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

    20,8-41,6 kN
    Más Información
    Scroll to top