Tuerca hexagonal con pieza de fijación (totalmente metálica)

Ref.: 453340310
Ver todas las versiones
TU-BLOC-ISO7042-10-LL16-(ZFSHL)-M10

Descripción

TU-BLOC-ISO7042-10-LL16-(ZFSHL)-M10
Tuerca hexagonal con pieza de fijación (totalmente metálica)
ISO 7042, acero, clase de resistencia 10, revestimiento de láminas de cinc, plata (ZFSHL)

Los revestimientos de lámina de zinc son recubrimientos de protección contra la corrosión sin cromo (VI) para el montaje de vehículos comerciales, maquinaria de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas que requieren protección frente a la corrosión desde el momento de la fabricación del vehículo.

Resistencia a la corrosión de ZFSHL:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • * Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.
  • La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:

    • Revestimiento de lámina de zinc, con recubrimiento superior, color plata, con lubricación ajustada según el coeficiente de fricción.
    • El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ – 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas

    La norma ISO 7042 sustituye a las normas DIN 980 y DIN 6925 | Hay ciertas similitudes Se eliminaron las roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 y M39 | Se modificó la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Se incluyó la rosca fina en ISO 10513 | ISO 7042 válida para las clases de resistencia 5, 8, 10, 12).

    Material

    ST
    Más Información

    Compatible con RoHS

    Sí
    Más Información

    DIN de referencia

    980
    Más Información

    Función de bloqueo

    Cierre contra aflojamiento mediante fijación
    Más Información

    Tipo de rosca

    M
    Más Información

    Período de protección contra la corrosión

    720 h
    Más Información

    Anchura entre esquinas

    17.77 mm
    Más Información

    Tipo de accionamiento

    Hexágono exterior
    Más Información

    Forma de rosca

    Rosca métrica estándar
    Más Información

    Resistencia a temperatura máxima

    180 °C
    Más Información

    Altura

    10 mm
    Más Información

    Clase de producto

    A
    Más Información

    Accionamiento externo

    WS16
    Más Información

    Superficie

    ZFSHL
    Más Información

    Diámetro de la superficie de contacto

    14.63 mm
    Más Información

    Diámetro nominal

    10 mm
    Más Información

    Ancho de llave

    16 mm
    Más Información

    Clase de propiedad

    10
    Más Información

    Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

    Pieza de fijación solo de metal, 1 pieza
    Más Información

    Paso

    1.5 mm
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    73181650290
    Más Información

    Protección de la punta del pasador elástico

    6.43 mm
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    11.340 g
    Más Información

    ISO

    7042
    Más Información

    Normas

    ISO 7042
    Más Información

    Tipo de rosca x diámetro nominal

    M10
    Más Información
    Scroll to top