Tuerca hexagonal

Ref.: 452840310
Ver todas las versiones
TU-HEX-ISO4032-10-LL16-(ZFSHL)-M10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-HEX-ISO4032-10-LL16-(ZFSHL)-M10
Tuerca hexagonal
ISO 4032, acero, clase de resistencia 10, revestimiento de láminas de cinc, plata (ZFSHL)

Los revestimientos de zinc lamelar son recubrimientos de protección contra la corrosión sin cromo (VI) para el montaje de vehículos comerciales, maquinaria de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas que requieren protección frente a la corrosión desde el momento de la fabricación del vehículo.

Resistencia a la corrosión de ZFSHL:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • * Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.
  • La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:

    • Revestimiento de zinc lamelar, con recubrimiento superior, color plata, con lubricación ajustada según el coeficiente de fricción.
    • El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ – 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas

    ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El Ø nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.

    Material

    ST
    Más Información

    Compatible con RoHS

    Sí
    Más Información

    DIN de referencia

    934
    Más Información

    Tipo de rosca

    M
    Más Información

    Período de protección contra la corrosión

    720 h
    Más Información

    Anchura entre esquinas

    17.77 mm
    Más Información

    Tipo de accionamiento

    Hexágono exterior
    Más Información

    Altura

    8.4 mm
    Más Información

    Clase de producto

    A
    Más Información

    Accionamiento externo

    WS16
    Más Información

    Superficie

    ZFSHL
    Más Información

    Diámetro de la superficie de contacto

    14.6 mm
    Más Información

    Diámetro nominal

    10 mm
    Más Información

    Clase de propiedad

    10
    Más Información

    Paso

    1.5 mm
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    73181691290
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    11.793 g
    Más Información

    ISO

    4032
    Más Información

    Normas

    ISO 4032
    Más Información

    Tipo de rosca x diámetro nominal

    M10
    Más Información
    Scroll to top