Tornillo con cabeza mediacaña aplanada y hexágono interior

Ref.: 425248 20
Ver todas las versiones
TOR-ALOM-ISO7380/1-010.9-ZFSHL-M8X20

Descripción

TOR-ALOM-ISO7380/1-010.9-ZFSHL-M8X20
Tornillo con cabeza mediacaña aplanada y hexágono interior
ISO 7380-1, acero, clase de resistencia 10.9, revestimiento de láminas de cinc, plata (ZFSHL)

Los revestimientos de zinc lamelar son recubrimientos de protección contra la corrosión sin cromo (VI) para el montaje de vehículos comerciales, maquinaria de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas que requieren protección frente a la corrosión desde el momento de la fabricación del vehículo.

Resistencia a la corrosión de ZFSHL:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • * Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.
  • La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:

    • Revestimiento de zinc lamelar, con recubrimiento superior, color plata, con lubricación ajustada según el coeficiente de fricción.
    • El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ – 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas

    Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 898-1

    Material

    ST
    Más Información

    Diseño de la rosca

    Rosca completa
    Más Información

    Compatible con RoHS

    Más Información

    Longitud

    20 mm
    Más Información

    Tipo de cabeza

    Cabeza de botón
    Más Información

    Diámetro de la cabeza

    14 mm
    Más Información

    Accionamiento interno

    HS5
    Más Información

    Tipo de rosca

    M
    Más Información

    Período de protección contra la corrosión

    480 h
    Más Información

    Tipo de accionamiento

    Hexágono interior
    Más Información

    Forma de rosca

    Rosca métrica estándar
    Más Información

    Clase de producto

    A
    Más Información

    Altura de la cabeza

    4.4 mm
    Más Información

    Superficie

    ZFSHL
    Más Información

    Profundidad de accionamiento mínima

    2.60 mm
    Más Información

    Par de apriete al 90 % del límite elástico

    29 Nm
    Más Información

    Resistencia a la tracción

    1000 N/mm²
    Más Información

    Diámetro nominal

    8 mm
    Más Información

    Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

    ≥ I10I
    Más Información

    Min. resulting pre-load force

    10.5 kN
    Más Información

    Arandela que debe usarse con nivel de dureza

    ≥ 300 HV
    Más Información

    Clase de propiedad

    010.9
    Más Información

    Max. resulting pre-load force

    21 kN
    Más Información

    Paso

    1.25 mm
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    731815900980
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    9.290 g
    Más Información

    ISO

    7380-1
    Más Información

    Normas

    ISO 7380-1
    Más Información

    Tipo de rosca x diámetro nominal

    M8
    Más Información

    Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

    10,5-21 kN
    Más Información
    Scroll to top