Tuerca hexagonal con brida

Ref.: 45374038
Ver todas las versiones
TU-HEX-ALA-EN1661-10-(ZFSHL)-M8

Descripción

TU-HEX-ALA-EN1661-10-(ZFSHL)-M8
Tuerca hexagonal con brida
EN 1661, acero, clase de resistencia 10, zinc lamelar, plateado (ZFSHL)

Los revestimientos de cinc lamelar son recubrimientos de protección anticorrosión sin cromo (VI) para la construcción de vehículos comerciales, máquinas de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y otras áreas con requisitos de protección estándar frente a la corrosión de construcción de vehículos.

Resistencia a la corrosión de ZFHSL:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • * Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.
  • La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:

    • Revestimiento de cinc lamelar, con capa superior, color plateado, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.
    • El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ - 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas

    La norma ISO EN 1661 reemplaza la norma DIN 6923 | Hay cierta similitud | Se ha retirado la rosca fina | Se ha cambiado el ancho de llave para el tamaño M10 de 15 mm a 16 mm.

    Clase de producto

    A
    Más Información

    Accionamiento externo

    WS13
    Más Información

    Material

    ST
    Más Información

    Diámetro de la brida

    17.9 mm
    Más Información

    Superficie

    ZFSHL
    Más Información

    Compatible con RoHS

    Sí
    Más Información

    DIN de referencia

    6923
    Más Información

    Diseño

    Con brida
    Más Información

    Fricción máxima

    0.14 µ
    Más Información

    Diámetro de la superficie de contacto

    15.8 mm
    Más Información

    Diámetro nominal

    8 mm
    Más Información

    Tipo de rosca

    M
    Más Información

    Fricción mínima

    0.09 µ
    Más Información

    Período de protección contra la corrosión

    480 h
    Más Información

    Clase de propiedad

    10
    Más Información

    Anchura entre esquinas

    14.38 mm
    Más Información

    Tipo de accionamiento

    Hexágono exterior
    Más Información

    Paso

    1.25 mm
    Más Información

    Forma de rosca

    Rosca métrica estándar
    Más Información

    Estándar EN

    1661
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    731816910290
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    8.032 g
    Más Información

    Altura

    8 mm
    Más Información

    Normas

    EN 1661
    Más Información

    Tipo de rosca x diámetro nominal

    M8
    Más Información

    Fricción mínima/máxima

    0,09-0,14 µ
    Más Información

    Área de descargas

    Catálogo General

    45374038
    Scroll to top