Comprobador de líquido de frenos

Ref.: 071553 220
TESTER P/LIQ. DE FRENO DOT3-DOT4-DOT5.1

Descripción

TESTER P/LIQ. DE FRENO DOT3-DOT4-DOT5.1
Comprobador de líquido de frenos
Permite comprobar el contenido de agua en todos los líquidos de frenos a base de poliglicol (DOT3/DOT4 y DOT5.1) de forma fácil, rápida y precisa

Práctico bolígrafo de comprobación con pinza

Práctico almacenamiento en bolsillo en el pecho

Botón pulsador para comprobación rápida y conmutación

Posibilidad de funcionamiento intuitivo

Diseño compacto y ligero

Aprox. 55 g pilas incluidas

Medición rápida y precisa

Apoya al departamento de servicio, se puede mostrar directamente a los clientes

Autocomprobación

Comprobación de pila y de disponibilidad para su uso

Carcasa de poliamida reforzada con fibra de vidrio

Resistente a ácidos y álcalis, a prueba de golpes y roturas. Larga vida útil.

Sistema de desconexión automático

Preservación de la pila después de aprox. un minuto

Iluminación LED

Ilumina las puntas de medición sumergidas y hace visibles las partículas de suciedad del recipiente de líquido de frenos.


Durante cada inspección del vehículo/visita al departamento de servicio


Las pilas se deben eliminar por separado, no en la basura doméstica.

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Estándar EN

61010
Más Información

Código del sistema armonizado

90278080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

71.000 g
Más Información

Normas

EN 61010
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071553220

Manual instrucciones

Y12012092002000021706838106e49b8
Scroll to top