Adaptador de juntas tóricas 3 O 42

Ref.: 071455 306
Ver todas las versiones
AY-ADAPTER-BBA-(3-O-42)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-ADAPTER-BBA-(3-O-42)
Adaptador de juntas tóricas 3 O 42
Para purgador de frenos
Para sangrador de frenos de vacío

Para casi todos los turismos Toyota (diámetro de la junta 42 mm)

Número de piezas en el surtido/juego

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

84139100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

215.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071455306

Ficha Técnica

32409034.pdf
Scroll to top