Adaptador acodado E 20 W

Ref.: 071455 303
Ver todas las versiones
AY-ELBWADAPT-BBA-E20W
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-ELBWADAPT-BBA-E20W
Adaptador acodado E 20 W
Para purgadores de frenos

Para turismos con problemas de espacio por encima del depósito (diámetro de rosca 43 mm)

Número de piezas en el surtido/juego

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

113.000 g
Más Información

Diámetro interno

43 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071455303

Ficha Técnica

32409034.pdf
Scroll to top