Adaptador universal U 90 K

Ref.: 071455 302
Ver todas las versiones
AY-ADAPTER-BBA-UNI-U90K
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-ADAPTER-BBA-UNI-U90K
Adaptador universal U 90 K
Para sangrador de frenos

Para la mayoría de turismos japoneses (diámetro máx. de las juntas: 76 mm)

Número de piezas en el surtido/juego

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

84139100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

292.000 g
Más Información

Diámetro interno

76 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071455302

Ficha Técnica

32409034.pdf
Scroll to top