Maletín con 4 adaptadores especiales

Ref.: 071455 325
Ver todas las versiones
KIT-PURGA-FRENOS-SPECADAPTER-4PCS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT-PURGA-FRENOS-SPECADAPTER-4PCS
Maletín con 4 adaptadores especiales
El accesorio adaptador ideal para talleres y establecimientos de neumáticos

Longitud

260 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

84139100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1103.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071455325

Ficha Técnica

32409034.pdf
Scroll to top