Controlador de temperatura ambiente PRINETO

Ref.: 0878386204
TERMOSTATO-INALÁMBRICO-PRINETO

Descripción

TERMOSTATO-INALÁMBRICO-PRINETO
Controlador de temperatura ambiente PRINETO
  • Para la regulación inalámbrica automática de la temperatura ambiente de acuerdo con la ley alemana sobre eficiencia energética de edificios (GEG)
  • No se requiere conexión de cable entre el controlador de temperatura ambiente y el colector del circuito de calefacción
  • Solo se puede utilizar en combinación con receptores inalámbricos
  • Conmutación manual entre calefacción y refrigeración
  • Con pantalla LED de calefacción e interruptor de modo de funcionamiento
  • Instalación en superficie o directamente en el zócalo enrasado (distancia del tornillo 60 mm)

Profundidad

28 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 30
Más Información

Anchura

74 mm
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Temperatura de trabajo mínima

5 °C
Más Información

Tensión nominal

3 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

114.000 g
Más Información

Altura

74 mm
Más Información

Temperatura de trabajo máxima

30 °C
Más Información
Scroll to top