Bloque de terminales PRINETO

Ref.: 0878386094
BLOQUE-TERMINALES-PRINETO-230V

Descripción

BLOQUE-TERMINALES-PRINETO-230V
Bloque de terminales PRINETO
  • Para el cableado de hasta 8 controladores de temperatura ambiente con hasta 14 actuadores térmicos
  • 6 zonas de control, cada una con 2 terminales para actuadores
  • Expandible con cubierta con módulo de lógica de control de bomba

Clase de protección IP

IP 40
Más Información

Longitud

310 mm
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Consumo de corriente máximo

4 A
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Longitud del cable

1.4 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

853690100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

675.000 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información
Scroll to top