Actuador PRINETO

Ref.: 0878386018
ACTUADOR-PRINETO-230V

Descripción

ACTUADOR-PRINETO-230V
Actuador PRINETO
Con adaptador de clip
  • Para control de suelo radiante
  • Se monta en el inserto de la válvula del termostato en el colector del circuito de calefacción mediante un adaptador de clip
  • Con indicador de posición
  • Normalmente cerrado
  • Primera función de apertura

Material

PA
Más Información

Entrada de alimentación

1 W
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Anchura

48.4 mm
Más Información

Color

Gris luminoso (gris brillante)
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Rosca de conexión

M30 x 1,5
Más Información

Diámetro

44.3 mm
Más Información

Longitud del cable

1 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

84819000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

124.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información
Scroll to top