Perfil de junta de expansión en forma de T PRINETO.

Ref.: 0878386233
PERFIL-T-JUNTA-EXPANSIÓN-PRINETO-80X10MM

Descripción

PERFIL-T-JUNTA-EXPANSIÓN-PRINETO-80X10MM
Perfil de junta de expansión en forma de T PRINETO.
  • Para adaptarse a los cambios de forma de la solera de calefacción
  • Para separar los circuitos de calefacción que se calientan a diferentes temperaturas, por ejemplo, en puertas, y como punto de rotura predeterminado para acortar la solera de acuerdo con DIN 18560-2
  • Autoadhesivo para fijación en materiales aislantes, lámina de rejilla y suelos sin revestimiento

Material

POLY
Más Información

Longitud

1800 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Número de piezas

10 Uds
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

391910800900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Altura

80 mm
Más Información
Scroll to top