Vellón de gancho y bucle PRINETO

Ref.: 0878386297
FLC-HOKLP-PRINETO-2MM

Descripción

FLC-HOKLP-PRINETO-2MM
Vellón de gancho y bucle PRINETO
  • Vellón de gancho y bucle autoadhesivo con rejilla para la instalación de calefacción y refrigeración de paneles de acuerdo con las normas DIN 18560 y DIN 1264
  • El adhesivo de la parte inferior permite pegarlo a superficies planas sin ningún otro material de fijación
  • Base de acuerdo con DIN 18202 con mayores requisitos
  • Para su uso en aislamiento sobre el terreno, soleras o techos planos de hormigón liso
  • Para la instalación y disposición sin herramientas de tubos de calefacción de paneles de gancho y bucle PRINETO

Longitud

20 m
Más Información

Anchura

1.05 m
Más Información

Color

Gris
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

425.000 g
Más Información
Scroll to top