Set de válvula de bola de esquina PRINETO

Ref.: 0878386280
CJTO-VALVULA-BOLA-ACODADA-PRINETO

Descripción

CJTO-VALVULA-BOLA-ACODADA-PRINETO
Set de válvula de bola de esquina PRINETO
  • Set de válvula de bola de esquina PRINETO G 1".-Rp 3/4" para conexión vertical a los colectores de calefacción PRINETO G 1
  • Consta de una válvula de bola de esquina larga con llave azul para el flujo de retorno y una válvula de bola de esquina corta con llave roja para el flujo de suministro

Material

ALU/BRS
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

10 bar
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Condiciones de presión de funcionamiento

Clase de aplicación 4
Más Información

Color

Color níquel
Más Información

Número de piezas

4 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Rosca de conexión

G 1 pulgadaIT Rp 1 pulgada
Más Información

Número de conexiones

2
Más Información

Código del sistema armonizado

84818081
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1100 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información
Scroll to top