Spray tapamanchas

Ref.: 0893900400
Ver todas las versiones
STAINCLEANER-SPRAY-TAPAMANCHAS-400ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

STAINCLEANER-SPRAY-TAPAMANCHAS-400ML
Spray tapamanchas
STAINCLEANER
Pintura acrílica en aerosol para la cubrición de manchas en paredes y techos de interior y exterior

Características

  • Excelente cubrición.
  • Gracias a su fórmula con base disolvente permite secados muy rápidos.
  • Acabado blanco mate.
  • Pintura lavable.
  • Pintura de elevada flexibilidad y adherencia con resistencia al calor yal rayado.

Ventajas

  • Cubre definitivamente manchas con tendencia a reaparecer como humos, nicotina, humedad, rotuladores, grasas, aceite, café, etc.
  • Rápido y limpio.
  • En 10 min permite ser repintado.
  • Su blancura hace que sobre soportes blancos no sea necesario repintar. No amarillea.
  • Fácil aplicación.

Beneficio

Evitamos pintar las sombras producidas por agentes externos, evitando más manos de pintura innecesarias.


Preparación del soporte:


Si existe corrosión eliminarla con un cepillo de alambres.


Limpiar y secar bien la superficie a pintar.


Agitar el envase durante unos minutos después de oírse el ruido del mezclador.


Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, esperar entre capas 5-10 minutos para una correcta aplicación.


Invertir el aerosol tras su uso para purgar la válvula, evitando así la obstrucción de ésta.


Producto inflamable.


No almacenar por debajo de 5 ºC, ni superior a 30 ºC.


Evitar que el producto alcance cursos de agua potable, ni alimentos.


No es adecuado para la inmersión permanente.


No aplicar sobre equipos conectados.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Acrilato
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

520 g
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

1.25 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

775.000 g
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 20°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893900400

Ficha Técnica

32406385.pdf

Hoja de datos de seguridad

05256395.PDF
Scroll to top