SPECIAL TOOL SET FOR RIM FITTING 7PCS Set de montaje de rueda Facilita la instalación de ruedas y reduce la carga sobre el mecánico.
Producto especialmente indicado para vehículos con pernos de rueda, para vehículos en los que el disco de freno no está atornillado al cubo de rueda y para vehículos con conexiones cortas del cubo de rueda.
Los pasadores de montaje se insertan simplemente en la rosca del cubo de rueda y no es necesario atornillarlos.
Adecuado para pernos de rueda M12 y M14.
Al introducir el primer perno de rueda, el peso de la rueda cuelga del pasador de montaje.
La ayuda de montaje se introduce primero en el cubo, que alinea los orificios del disco de freno con los del cubo de rueda (en vehículos con un disco de freno suelto).
El contenido incluye una banda magnética para colocar los dos elementos de ayuda de instalación directamente en la plataforma de elevación.
Incluye:
1 pasador de montaje de rueda para pernos de rueda M12, L=127,5 mm
1 pasador de montaje de rueda para pernos de rueda M14, L=127,5 mm
2 manguitos de recambio para el pasador de montaje de la rueda M12, L=27,8 mm
2 manguitos de recambio para el pasador de montaje de la rueda M14, L=27,8 mm
https://www.wurth.es/special-tool-set-for-rim-fitting-7pcs-11952006795SPECIAL TOOL SET FOR RIM FITTING 7PCSSPECIAL TOOL SET FOR RIM FITTING 7PCS<br>Set de montaje de rueda<br>Facilita la instalación de ruedas y reduce la carga sobre el mecánico.<br><ul><li>Producto especialmente indicado para vehículos con pernos de rueda, para vehículos en los que el disco de freno no está atornillado al cubo de rueda y para vehículos con conexiones cortas del cubo de rueda.</li><li>Los pasadores de montaje se insertan simplemente en la rosca del cubo de rueda y no es necesario atornillarlos.</li><li>Adecuado para pernos de rueda M12 y M14.</li><li>Al introducir el primer perno de rueda, el peso de la rueda cuelga del pasador de montaje.</li><li>La ayuda de montaje se introduce primero en el cubo, que alinea los orificios del disco de freno con los del cubo de rueda (en vehículos con un disco de freno suelto).</li><li>El contenido incluye una banda magnética para colocar los dos elementos de ayuda de instalación directamente en la plataforma de elevación.</li></ul><P></P><p class="level1">Incluye:</p><ul><li>1 pasador de montaje de rueda para pernos de rueda M12, L=127,5 mm</li><li>1 pasador de montaje de rueda para pernos de rueda M14, L=127,5 mm</li><li>2 manguitos de recambio para el pasador de montaje de la rueda M12, L=27,8 mm</li><li>2 manguitos de recambio para el pasador de montaje de la rueda M14, L=27,8 mm</li><li>1 banda magnética</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/15674790.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/15674790.jpg1708111851000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!