SOPORTE-BASICO-CARRO-HHSS-8.8

Ref.: 0962646101
SOPORTE-BASICO-CARRO-HHSS-8.8

Descripción

SOPORTE-BASICO-CARRO-HHSS-8.8

Profundidad

81.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el carro de taller

Basic 8.8
Más Información

Anchura

320 mm
Más Información

Color

Negro intenso RAL 9005, estructurado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1800.000 g
Más Información

Altura

280 mm
Más Información
Scroll to top