Poste para vallar de plástico con base

Ref.: 0899610110
Ver todas las versiones
POSTE PLA 0,9M AMARILLO NEGRO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POSTE PLA 0,9M AMARILLO NEGRO
Poste para vallar de plástico con base
Para cadenas de vallado
Poste para vallar multiusos con base de PVC reciclado, idóneo para acordonar zonas peligrosas y proteger a trabajadores y visitantes
  • También apto para demarcación de objetos o a modo de guía
  • Transportable, flexible y fácil de usar; agarre firme aun en superficies irregulares gracias a su sólida base cóncava
  • Posibilidad de instalar postes con espacio sin necesidad de separar o extender cadenas
  • Apto para diferentes tipos de cadenas

  • Idóneo a modo de barrera o para acordonar celebraciones, zonas peligrosas, objetos, etc.

  • Postes negros-amarillos, por ejemplo, para zonas de trabajo donde se utilicen equipos de movilidad eléctrica

Diámetro de placa base

34.4 cm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Diámetro del poste

49 mm
Más Información

Material de la base

PVC reciclado
Más Información

Peso de la base

3.20 kg
Más Información

Forma de base

Redondo
Más Información

Color

Negro-amarillo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3594.500 g
Más Información

Altura

0.93 m
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899610110

Ficha Técnica

117349454.pdf
Scroll to top