SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS5-(VZD)-M6X60 Tornillo Allen de cabeza cilíndrica ISO 4762, acero 8.8, cincado, pasivado de capa gruesa VZD
Los elementos de conexión con pasivado de capa gruesa (VZD) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una alternativa de futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de cinc con pasivación sobre una base de cromo (III).
Resumen de ventajas:
Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C
Capacidad térmica de hasta 120 °C
Distribución uniforme del revestimiento
ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.
https://www.wurth.es/shr-zyl-iso4762-8-8-is5-vzd-m6x60-200414956 60SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS5-(VZD)-M6X60SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS5-(VZD)-M6X60<br>Tornillo Allen de cabeza cilíndrica<br>ISO 4762, acero 8.8, cincado, pasivado de capa gruesa VZD<br><p class="level1">Los elementos de conexión con pasivado de capa gruesa (VZD) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una alternativa de futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de cinc con pasivación sobre una base de cromo (III). </p><P></P><p class="level1">Resumen de ventajas: </p><P></P><ul><li>Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C</li><li>Capacidad térmica de hasta 120 °C</li><li>Distribución uniforme del revestimiento </li></ul><br><P>ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1337553.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1337553.jpg0714720020089312308932430505150056040178000645375020064528502603690965162001646483506/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza cilíndrica/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza cilíndrica/Tornillo, cab. cilíndrica con hex. int.2024-02-16T20:07:22+0000