Arandela de seguridad S

Ref.: 46483506
Ver todas las versiones
WSH-LOK-S-ZFSH-D6,0

Descripción

WSH-LOK-S-ZFSH-D6,0
Arandela de seguridad S
Acero elástico, revestimiento de lámina de zinc, plateado (ZFSH)

Forma de arandela Belleville

La forma de la arandela de bloqueo incluye dientes angulares para crear una fijación óptima y simultánea de ajuste por fricción y en unión positiva.


Se puede almacenar en el sistema ORSY®


En muchos casos, principalmente con tornillos cortos y cargas verticales al eje del tornillo, conviene utilizar arandelas de seguridad para complementar la fuerza pretensora y evitar que se afloje la fijación.

Material

SPGST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Formulario

S
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M6
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

480 h
Más Información

Grosor

0.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

10 mm
Más Información

Altura

1.2 mm
Más Información

Superficie

ZFSH
Más Información

Diseño

Estrecho
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.186 g
Más Información

Diámetro interno

6.4 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top