Tuerca hexagonal

Ref.: 45285026
Ver todas las versiones
TU-HEX-ISO4032-8-SW10-(VZD)-M6

Descripción

TU-HEX-ISO4032-8-SW10-(VZD)-M6
Tuerca hexagonal
ISO 4032, acero galvanizado 8, pasivado de capa gruesa (VZD)

Los elementos de conexión con pasivación de película gruesa (VZD) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de cinc con pasivación sobre una base de cromo (III).

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento

ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El Ø nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Anchura entre esquinas

11.05 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731816920900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.300 g
Más Información

Altura

5.2 mm
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top