Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza para la fabricación de recipientes a presión

Ref.: 006572070
Ver todas las versiones
TOR-ISO4017-ADW7/1-5.6-LL30-M20X70
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-ISO4017-ADW7/1-5.6-LL30-M20X70
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza para la fabricación de recipientes a presión
ISO 4017, acero 5.6, sin recubrimiento

Pernos hexagonales con rosca completa para fabricación de recipientes a presión de conformidad con las disposiciones AD. El "Grupo de trabajo para recipientes a presión" redacta los documentos del Código de prácticas de AD 2000.


  • Los pernos hexagonales conforme a la norma DIN EN ISO 4017, con clase de resistencia 5.6, se utilizan con tuercas hexagonales de conformidad con la norma DIN EN ISO 4032, clase de resistencia 5-2.

  • Marca con reconocimiento de la TÜV. Cumple las disposiciones del Código de prácticas W 7/1 (antes W 7) de AD/AD 2000 en lo relativo a la exoneración del certificado de prueba 3.1 (de acuerdo con DIN EN 10204). Consulte la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV. En la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV figuran todos los fabricantes de pernos y tuercas sometidos a inspección por parte de un experto del Organismo Supervisor Técnico de Alemania (TÜO). Los productos están etiquetados con el código y la clase de resistencia del fabricante.


ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Área regulada

AD W 7/1
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de recipientes a presión
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Anchura entre esquinas

33.53 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS30
Más Información

Altura de la cabeza

12.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

187 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

500 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 5
Más Información

Min. resulting pre-load force

29.7 kN
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 140 HV
Más Información

Clase de propiedad

5.6
Más Información

Max. resulting pre-load force

59.3 kN
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

214.100 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

29,7-59,3 kN
Más Información
Scroll to top