Tuerca hexagonal embridada

Ref.: 03940020
Ver todas las versiones
TU-DIN6923-8-LL30-M20

Descripción

TU-DIN6923-8-LL30-M20
Tuerca hexagonal embridada
DIN 6923, acero 8, sin recubrimiento

DIN 6923 se ha retirado y se ha sustituido por la norma EN 1661. Hay cierta similitud (rosca fina retirada | El ancho de llave para el tamaño M10 cambió de 15 mm a 16 mm).

Accionamiento externo

WS30
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

42.8 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diseño

Con brida
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Anchura entre esquinas

32.95 mm
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

DIN

6923
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

69.699 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Normas

DIN 6923
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información
Scroll to top