Arandela de seguridad con sección transversal en ángulo recto, forma B

Ref.: 044020
Ver todas las versiones
ARN-DIN127-B-D20,2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN127-B-D20,2
Arandela de seguridad con sección transversal en ángulo recto, forma B
DIN 127, acero, sin recubrimiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Producto apto solo para tornillos de clase de resistencia ≤5.8

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

6 mm
Más Información

Formulario

B
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M20
Más Información

Diámetro nominal

20.200 mm
Más Información

Adecuado para

Adecuada solo para tornillos con clase de propiedad ≤ 5,8
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

33.6 mm
Más Información

DIN

127
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.876 g
Más Información

Diámetro interno

20.2 mm
Más Información

Altura

8.0 mm
Más Información

Normas

DIN 127
Más Información
Scroll to top