Clasificador de sistema 2.4.1, llaves de vaso de 1/4 y 3/8 pulg.

Ref.: 0955905904
Ver todas las versiones
SET VASOS 1/4" + 3/8" 2.4.1 22P VACIO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET VASOS 1/4" + 3/8" 2.4.1 22P VACIO
Clasificador de sistema 2.4.1, llaves de vaso de 1/4 y 3/8 pulg.
Vacío, para el surtido con n.º de art. 0965905904

Compatible con todos los productos del sistema ORSY

Dimensiones de cuadrícula uniformes

Atractivo acabado en carbono

Molde fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Los tamaños de las herramientas están marcados en el molde.


Adecuado para el sistema ORSY (por ejemplo, sistema para maletines, carro de taller, cajas ORSY®BULL, estantes ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

2.4.1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

115 x 38 x 335 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0955905904

Ficha Técnica

32410790.pdf
Scroll to top