Vaso de 1/4"

Ref.: 071511801
Ver todas las versiones
VASO WURTH DESTOR.ESTRELLA 1/4" PH1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO WURTH DESTOR.ESTRELLA 1/4" PH1
Vaso de 1/4"
PH
  • Superficie: Cromada, pulida/mate
  • Entrada: Cuadradillo interior de 1/4", ranura para bola de fijación
  • Salida: ISO 8764-PH

Longitud de hoja

12 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

PH
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

12 mm
Más Información

Tamaño de la punta

PH1
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.000 g
Más Información

ISO

8764
Más Información

Normas

ISO 8764
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071511801

Ficha Técnica

32408791.pdf
Scroll to top