Inserto para llave de vaso de 1/4"

Ref.: 071511755
Ver todas las versiones
VASO WURTH 1/4 PUNTA PLANA 1,0X5,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO WURTH 1/4 PUNTA PLANA 1,0X5,5
Inserto para llave de vaso de 1/4"
punta plana
  • Superficie: Cromada, pulida/mate
  • Entrada: Cuadradillo interior de 1/4", ranura para bola de fijación
  • Salida: DIN 5264, punta plana

Longitud de hoja

12 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor del filo de corte

1.0 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Ranura
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

12 mm
Más Información

Anchura del filo de corte

5.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

5264
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.700 g
Más Información

Normas

DIN 5264
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

1,0 x 5,5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071511755

Ficha Técnica

32408791.pdf
Scroll to top