Adaptador 3/8 pulgada

Ref.: 071512 01
Ver todas las versiones
ADAPTADOR INT 3/8" PARA PUNTAS 1/4"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR INT 3/8" PARA PUNTAS 1/4"
Adaptador 3/8 pulgada
Con portabrocas de cambio rápido

Entrada: Cuadradillo de 3/8 pulgada, DIN 3121

Para su uso con una carraca u otro cuadradillo exterior

Orificio para pasador de seguridad y ranura para junta tórica

Salida: Hexágono interior de 1/4 pulgada, DIN 3126


Montaje universal para puntas de 1/4 pulg.

Material

ST
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

19 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

43 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

14 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Longitud del accesorio

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.800 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07151201

Ficha Técnica

32408804.pdf
Scroll to top