Inserto para llave de vaso de 1/4"

Ref.: 071511508
Ver todas las versiones
VASO-WURTH-ALLEN-1/4-8MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO-WURTH-ALLEN-1/4-8MM
Inserto para llave de vaso de 1/4"
Para hexágono interior, métrico
  • Superficie: Cromada, pulida/mate
  • Accionamiento: Cuadradillo exterior de 1/4 pulg., con ranura para bola de fijación
  • Salida: Para hexágono interior, DIN 7422

Longitud de hoja

12 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono interior
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

12 mm
Más Información

Tamaño de la punta

8 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

7422
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.799 g
Más Información

Normas

DIN 7422
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071511508

Ficha Técnica

32408791.pdf
Scroll to top