Vaso de 3/8"

Ref.: 071512707
Ver todas las versiones
VASO WURTH ALLEN 3/8",SW 7MM.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO WURTH ALLEN 3/8",SW 7MM.
Vaso de 3/8"
Unidades métricas, versión hexagonal corta
  • Superficie: Cromada, pulida/mate
  • Entrada: Cuadradillo interior de 3/8", ranura para bola de fijación
  • Salida: Hexágono interior, DIN 7422

Longitud de hoja

20.5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud de la punta

10.5 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono interior
Más Información

Longitud

50.5 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

19 mm
Más Información

Tamaño de la punta

7 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

7422
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.000 g
Más Información

Normas

DIN 7422
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071512707

Ficha Técnica

32408807.pdf
Scroll to top