Surtido de sistemas 8.4.1, destornillador y llave de carraca

Ref.: 0955905924
Ver todas las versiones
SET MIX MERCEDES 8.4.1 35P VACIO

Descripción

SET MIX MERCEDES 8.4.1 35P VACIO
Surtido de sistemas 8.4.1, destornillador y llave de carraca
Vacío, para el surtido con n.º de art. 0965905924

Compatible con todos los productos del sistema ORSY

Dimensiones de cuadrícula uniformes

Atractivo acabado en carbono

Molde fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Los tamaños de las herramientas están marcados en el molde.


Adecuado para el sistema ORSY (por ejemplo, sistema para maletines, carro de taller, cajas ORSY®BULL, estantes ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Anchura

462 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

8.4.1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

462 x 38 x 335 mm
Más Información
Scroll to top